KNIPEX 64 22 115 Szczypce tnące czołowe dla elektroników z wielokomponentowymi nasadkami 115 mm

Nr art.: 64 22 115
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Położenie szczęk odsadzone
Szerokość szczęk 11 mm
Możliwość użycia do Drut (miękki)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Właściwości z ogranicznikiem
Powierzchnia Polerowane na wysoki połysk
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 64 22 115
EAN / GTIN 4003773017806
Numer producenta 64 22 115
Numer L L70010 462
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

64 22 115 Szczypce tnące czołowe dla elektroników Precyzyjne szczypce do wyjątkowo dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice. Precyzyjne złącze wsuwkowe. Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia. Polerowanie na wysoki połysk wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrzy min. 56 HRC. Szczypce tnące czołowe mini z małym ścięciem. - Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,8mm - Szerokość główki (A): 11mm - Długość szczęki (B): 20mm - Grubość szczęki (złącze) (D): 6mm - Długość cięcia w mm (C): 3mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 0.8mm
  • Head width (A): 11mm
  • Jaw length (B): 20mm
  • Jaw thickness (joint) (D): 6mm
  • Cutting edge length mm (C): 3mm
  • with multi-component grips
  • mirror polished
  • cutting edges with small bevel