Stair module grooved aluminium

Nr art.: 632307
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Nachylenie 45 stopni
Wysięg 2 010 mm
Szerokość podstawy 0,95 m
Maks. obciążenie powierzchni 150 kg
Maks. obciążenie stopnia 150 kg
Liczba stopni wraz z platformą 7
Szerokość stopni 800 mm
Głębokość stopni 225 mm
Pokrycie stopni aluminium
Wysokość pionowa 1,46 m
Materiał platformy aluminium
Listwa na wysokości kolan tak
Listwa dolna tak
Balustrada platformy tak
Wysokość balustrady platformy 1 100 mm
Rodzaj produktu Schody platformowe
Możliwość chodzenia z jednej strony
Wykonanie stopnia stopień
Z regulacją wysokości nie
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Stałe tak
Nośność 300 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 632307
EAN / GTIN 4031405948723
Numer producenta 632307
Numer L L90240 102159
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Moduł schodów składa się ze schodów z poręczami po obu stronach, podestu, poręczy czołowej oraz drzwi antywłamaniowych
  • Konstrukcja stopni i platform w standardzie z aluminium falistego (R 9), opcjonalnie dostępna również z rusztem stalowym (R 12), rusztem aluminiowym (R 13), perforowaną blachą stalową (R 13) lub perforowaną blachą aluminiową (R 13).
  • Nachylenie: 45°
  • Szerokość stopnia: 800 mm
  • Głębokość stopnia: 225 mm
  • Poręcze sztywne i balustrady obustronne z listwami przednimi i kolanowymi (wysokość: 1100 mm)
  • Mocowanie stacjonarne za pomocą wspornika na stopy
  • Maksymalne obciążenie: 1,5 kN/m2, obciążenie stopnia 150 kg, obciążenie całkowite 300 kg
  • Uwaga: Przy zamówieniu należy podać dokładnie wymaganą fabrycznie wysokość (górna krawędź podestu). Moduły schodowe dostarczane są dokładnie według wymagań. Wymiary pośrednie dostarczane są w cenie kolejnej większej ilości stopni, inne nachylenia schodów na zamówienie
  • Wyprodukowano zgodnie z normami europejskimi serii DIN EN ISO 14122 i DIN EN 1004
  • Ten produkt jest wykonywany na zamówienie i nie podlega wymianie
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 7 poziomów
  • Materiał: aluminium
  • Gardło: 2010 mm
  • Pokrycie: żebrowane aluminium