Reducer 3/4″ to 1/2″

Nr art.: 6278010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wymiar 33 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Średnica zewnętrzna 20 mm
Rodzaj produktu Adapter
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Długość całkowita 57 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6278010
EAN / GTIN 4010886627808
Numer producenta 6278010
Numer L L60160 571
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with locking pin
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/4″
  • Drive adaptor, square [metric]: 20,0 mm
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Surface: ground, chrome-plated
  • Total height [mm]: 33 mm
  • Total length [mm]: 57 mm
  • Total width [mm]: 33 mm
  • VDE certified: no