{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów w zestawie | 23 szt. | |
| Wysokość | 250 mm | |
| Szerokość | 420 mm | |
| Długość | 150 mm | |
| Rodzaj przechowywania | Etui | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Masa całkowita | 7,485 kg | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 56077200 | |
| EAN / GTIN | 4022668772002 | |
| Numer producenta | 56077200 | |
| Numer L | L60010 8092 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |