Horizontal toggle clamp with yellow handle

Nr art.: 557043
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557043
EAN / GTIN 4020772005498
Numer producenta 557043
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Horizontal clamp with yellow handle, with open holding arm and horizontal foot.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for sizes 2 to 6. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 5
  • F1: 3.0 kN
  • F2: 5.0 kN
  • Contact screw: M8x65
  • Weight: 1080 g
  • Size: 5
  • A: 10
  • B: 123
  • C: 41.5
  • D: 8.5
  • D1: -
  • E: 78.0
  • F: 16.0
  • H: 46.0
  • H1: 73.0
  • H2: 128
  • HW min.: +1.7
  • HW max.: 25.0
  • I: 25.0
  • O: 12.5
  • L: -
  • L1: 321
  • M: 41.5
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 58.0
  • P: 77.0
  • α: 90°