Nóż do celów reklamowych SCRAPEX CLEANY z ZAKRZYWIONE 44, 1 Sztuka

Nr art.: 544.08
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
Numer artykułu 544.08
EAN / GTIN 4002632907425
Numer producenta 544.08
Numer L L60170 812
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Co to daje? Czysta praca.
Etykiety na podłodze? Uporczywie przyklejone resztki materiału? Dzięki SCRAPEX CLEANY z łatwością wyczyścisz wszystkie gładkie powierzchnie. Poręczny skrobak wykonany jest z plastiku. Ostrze wysuwa się z rękojeści za pomocą praktycznego suwaka – i chowa po użyciu, zapewniając bezpieczne przechowywanie. Wymiana ostrza jest również niezwykle prosta.
  • Materiał podstawy:
    Tworzywo sztuczne
  • Wygodne trzymanie
    Koniec rękojeści jest zaokrąglony, dzięki czemu nie wbija się w dłoń. Rowki na suwaku i z przodu rękojeści również ułatwiają pracę. Zintegrowany magazynek na ostrza to kolejna wygodna funkcja.
  • Bezpieczny transport
    Suwak nie tylko zwalnia ostrze, ale także chowa je w rękojeści. Tam pozostaje mocno i bezpiecznie – dzięki czemu możesz łatwo przenosić narzędzie tnące.
  • Łatwa wymiana ostrza
    Ostrze można wymienić bez użycia narzędzi. Wystarczy przesunąć suwak ręcznie do przodu do oporu, aby zwolnić ostrze. Teraz możesz je wysunąć na bok.
  • Praktyczne oczko
    SCRAPEX CLEANY nie musi rezygnować z oczka. Wystarczy przewlec przez nie sznurek i zawiesić skrobak w dowolnym miejscu.
  • Dla prawo- i leworęcznych
    SCRAPEX CLEANY pasuje do każdej dłoni, niezależnie od tego, czy jest to prawa, czy lewa. Uchwyt jest tak dobrze wyważony, że żadna z rąk nie jest faworyzowana ani defaworyzowana.
  • Główne materiały tnące:
    Płyta ceramiczna

Cecha szcz.:

Rękojeść: Standardowa rękojeść; Obsługa: Dla osób prawo- i leworęcznych; Zabezpieczenie I: Brak zabezpieczenia; Zabezpieczenie II: Chowane ostrze; Blokada transportowa: Tak; Spust: Dłoń; Ergonomia: Szczególnie ergonomiczny; Powierzchnia skrobania: 39 mm; Główne materiały tnące: Naklejki, etykiety, płyty ceramiczne; Właściwości ścierne: Podstawowa ochrona przed ścieraniem; Uchwyt/oczko: Tak; Materiał podstawy: Tworzywo sztuczne; Miękki uchwyt: Nie; Wykrywalne przez detektory metali: Nie; Zamontowane ostrze: 44,50 mm; Opcjonalne ostrze: 144,50 mm, 60044,50 mm; Kształt zamontowanego ostrza (nóż): Ostrze prostokątne; Zamontowane ostrze Ostrza tnące (nóż): Jednorazowe Ostrze ze stali nierdzewnej (nóż): Nie Zapasowe ostrza w rękojeści: Nie Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: Tak Blokowana wymiana ostrza: Nie Nadaje się jako artykuł promocyjny: Tak Znak GS (tekst): Nie