{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | GARANT Master Uni | |
| rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | |
| Stopień wielkości uzębienia | średnie | |
| Materiał ostrza | HM TiAlN | |
| powłoka | TiAlN | |
| Opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) | |
| ⌀ główki | 6 mm | |
| długość główki | 16 mm | |
| długość całkowita | 50 mm | |
| ⌀ chwytu | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
| Numer artykułu | 540222 A0616 | |
| EAN / GTIN | 4062406586669 | |
| Numer producenta | 540222 A0616 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |