{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO) | |
| Rodzaj gwintu | UNF | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | 1 1/16 -12 UNF | |
| Liczba zwojów na cal | 12 | |
| Pole tolerancji | a | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 2 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 2279 − 2299 | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 501120 | |
| EAN / GTIN | 4046122214174 | |
| Numer producenta | 501120 | |
| Numer L | L40130 1008 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |