• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

KNIPEX 50 01 210 Obcęgi do gwoździ z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 210 mm

Nr art.: 50 01 210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy)
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 210 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50 01 210
EAN / GTIN 4003773035299
Numer producenta 50 01 210
Numer L L70010 747
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

50 01 210 Obcęgi do gwoździ Do pracy przy dużych obciążeniach. Szczególnie cenione przez użytkowników ze względu na precyzyjną jakość wykonania. Dobre wyważenie i duża odporność na zużycie. Twardość ostrzy ok. 60 HRC. - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 2,2mm - Długość cięcia w mm: 25,5mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 2.2mm
  • Cutting edge length mm: 25.5mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished
  • cutting edges with bevel