Akumulator litowo-jonowy L1840S

Nr art.: 4935478636
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Urządzenia AEG 18 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935478636
EAN / GTIN 4058546348298
Numer producenta 4935478636
Numer L L01780 95
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Technologia PRO Lithium-Ion™ zapewnia optymalną platformę akumulatorową z potrójną ochroną.
  • Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami AEG PRO 18 V
  • Lekka i kompaktowa konstrukcja
  • Kontrola temperatury: Chroni akumulator przed przegrzaniem
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem: Reguluje natychmiastowe wyłączenie w przypadku przeciążenia w celu ochrony urządzenia i akumulatora.
  • Układ nadzoru ogniw: Chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora