Wiertło diamentowe WCHP-TK 46x525 mm 1 1

Nr art.: 4932478953
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
Numer artykułu 4932478953
EAN / GTIN 4058546362355
Numer producenta 4932478953
Numer L L00800 3073
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Standardowe mocowanie 1/2˝ G do średnicy 40 mm, mocowanie 1 1/4˝ UNC od średnicy 51-150 mm
  • Segmenty spawane laserowo, odporne na pękanie
  • Segmenty o wysokości 10 mm zapewniające większą trwałość
  • Nadaje się do stosowania w betonie zbrojonym
  • Do wiercenia na mokro

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 450
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: WCHP-TK 46 mm