Uchwyty VDI do wytaczadeł Whisperline

Nr art.: 4728836
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4728836
EAN / GTIN 7291075426588
Numer producenta 4728836
Numer L L23990 1799

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 20 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 54 mm
  • Długość korpusu (LB) 74 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 80 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 20 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 83 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 65 mm
  • Długość całkowita (OAL) 159 mm
  • Długość trzonka (LS) 63 mm