Narzędzia do kół pasowych pasków wieloklinowych ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil wielozębowy, wewnętrzny XZN, Profil wewnętrzny TORX® ∙ 4‑częściowy ∙ M10 ∙ T50 ∙ 19,6

Nr art.: 4641/4
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
Szerokość 12,5 mm
Rodzaj produktu Napęd pasowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4641/4
EAN / GTIN 4000896103157
Numer producenta 4641/4
Numer L L60140 3150
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Installing and removing the V-(ribbed) belt pulley at generators
  • Assembly tool set for working on the built-in or dismantled generator
  • Control of the screw connection
  • TORX® and XZN screwdriver sockets for different inside profiles
  • The generator is locked with the respective screwdriver socket and the screw connection of the belt pulley is operated with the adapter with internal serration
  • Application on VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ Volvo etc.
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Internal serration profile XZN, Inside TORX® profile
  • Net weight: 0.4 kg
  • Number of tools: 4

W dostawie:

V-(ribbed) belt pulley adapter 2592
Cylinder head screwdriver socket 2751
Screwdriver socket 990LG-10
Screwdriver socket ∙ TORX® 992LG-T50