KNIPEX 46 31 A12 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach wygięte pod kątem 45° z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 130 mm

Nr art.: 46 31 A12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5743 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 10 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita L 130 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46 31 A12
EAN / GTIN 4003773067009
Numer producenta 46 31 A12
Numer L L70010 1096
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

46 31 A12 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących Mocne, odkuwane. Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyślizgiwaniem się chwytanego przedmiotu. Zgodnie z normą DIN 5254 A i DIN 5254 B, lecz zakrzywione pod kątem 45°. - Średnica wału: Ø 10 – 25mm - Końcówki (średnica): Ø 1,3mm

Cecha szcz.:

  • Size of shaft: Ø 10 – 25mm
  • Tips (diameter): Ø 1.3mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished