KNIPEX 46 13 A3 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach z tworzywa sztucznego, powlekane chromowane 210 mm

Nr art.: 46 13 A3
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
Kolor Czerwony
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5743 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 40 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 100 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita 210 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46 13 A3
EAN / GTIN 4003773043010
Numer producenta 46 13 A3
Numer L L70010 111
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

46 13 A3 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących Mocne, odkuwane. Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyślizgiwaniem się chwytanego przedmiotu. Końcówki proste. DIN 5254 A; końcówki proste. - Średnica wału: Ø 40 – 100mm - Końcówki (średnica): Ø 2,3mm

Cecha szcz.:

  • Size of shaft: Ø 40 – 100mm
  • Tips (diameter): Ø 2.3mm
  • chrome-plated
  • plastic coated