KNIPEX 46 13 A2 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach z tworzywa sztucznego, powlekane chromowane 180 mm

Nr art.: 46 13 A2
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
Fiksavimo žiedo paskirtis, DIN ISO 5743 išoriniams fiksavimo žiedams
Skirta skersmeniui min., išoriniams fiksavimo žiedams 19 mm
Skirta skersmeniui maks., išoriniams fiksavimo žiedams 60 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis fiksavimo žiedų replės
Paviršius chromuot.
Gamybos metodas kaldint.
Standartas DIN ISO 5743
Visas ilgis 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 46 13 A2
EAN / GTIN 4003773043003
Numer producenta 46 13 A2
Numer L L70010 110
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Opis

Aprašymas:

  • solid style, forged
  • non-slip, solid tips

Požymis:

  • Size of shaft: Ø 19 – 60mm
  • Tips (diameter): Ø 1.8mm
  • chrome-plated
  • plastic coated