{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Właściwości | Samozaciskające się | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5234 | |
| Długość całkowita | 550 mm |
| Numer artykułu | 4500300 | |
| EAN / GTIN | 4017981100045 | |
| Numer producenta | 4500300 | |
| Numer L | L60160 1358 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |