{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 824 FT | |
| Z ramieniem pomiarowym | tak | |
| Średnica uchwytu czujnika zegarowego | 8 mm | |
| Z dokładną regulacją | tak | |
| Regulacja nastawy | 0,4 mm | |
| Wysokość pomiarowa maksymalna | 210 mm | |
| Masa | 19 kg | |
| Rodzaj produktu | stolik pomiarowy |
| Numer artykułu | 4443100 | |
| EAN / GTIN | 4059192017569 | |
| Numer producenta | 4443100 | |
| Numer L | L40100 156 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |