817 CLSA STYLUS

Nr art.: 4426433
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość całkowita 97 mm
Wysięg 20 mm
Średnica kulki 2 mm
Średnica uchwytu 8 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4426433
EAN / GTIN 4059192016821
Numer producenta 4426433
Numer L L40090 459
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • 817 CI-sa measuring insert with replaceable pin

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Measuring insert with exchangeable pin
  • Product group name: Height gauges
  • Product group name: Digimar
  • Product type: 817 CI-sa