• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

KNIPEX 44 20 J61 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach malowane proszkowo, czarne 600 mm

Nr art.: 44 20 J61
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
Kolor Czarny
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 252 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 400 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 600 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44 20 J61
EAN / GTIN 4003773024965
Numer producenta 44 20 J61
Numer L L70010 721
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

44 20 J61 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalniającą. Z wymiennymi końcówkami. Malowane proszkowo, czarne. DIN 5256 D; końcówki zakrzywione pod kątem 90°. - Rozmiar pierścienia: Ø 252 – 400mm - Końcówki (średnica): Ø 4,5mm

Cecha szcz.:

  • Size of bore: Ø 252 – 400mm
  • Tips (diameter): Ø 4.5mm
  • black powder-coated