{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 8 mm | |
| Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 13 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 140 mm |
| Numer artykułu | 44 13 J0 | |
| EAN / GTIN | 4003773048176 | |
| Numer producenta | 44 13 J0 | |
| Numer L | L70010 86 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |