{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość czujnika | 5 mm | |
| Materiał ostrza | stal | |
| Typ czujnika | Czujnik z tarczą pomiarową | |
| Średnica talerzyka pomiarowego | 11,3 mm | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Gwint przyłącza | M2,5 | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 4360200 | |
| EAN / GTIN | 4059192015831 | |
| Numer producenta | 4360200 | |
| Numer L | L40080 102 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |