{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 200 mm | |
| Rodzaj uchwytu | Przetyczka | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 8 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Długość całkowita | 235 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 43250080 | |
| EAN / GTIN | 4018754091485 | |
| Numer producenta | 43250080 | |
| Numer L | L60010 4701 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |