{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | norma zakładowa | |
odczyt | 0,001 mm | |
odczyt | 0,0001 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 2 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
skok wrzeciona | 0,5 mm | |
grzechotka precyzyjna | tak | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu | 421316 0-25 | |
EAN / GTIN | 4067263132981 |