Offset combination wrench, 10 mm

Nr art.: 41.10
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
Wersja odsadzone
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita 142 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41.10
EAN / GTIN 3148511013571
Numer producenta 41.10
Numer L L60130 1826
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cranked open-ended spanners: free space under the shaft for the fingers or for overcoming an obstacle
  • Ideal for tightening nuts in series work
  • Head with OGV® twelve-edged profile for powerful, gentle tightening of nuts
  • Fork head bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 10
  • B x B1 [mm]: 23.5 x 15.5
  • E [mm]: 5.0
  • E1 [mm]: 8.0
  • H [mm]: 16.5
  • L [mm]: 142
  • [g]: 50