KNIPEX 41 34 165 Szczypce zaciskowe Ocynkowane 165 mm

Nr art.: 41 34 165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Samozaciskające się
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane
Długość całkowita 165 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41 34 165
EAN / GTIN 4003773047858
Numer producenta 41 34 165
Numer L L70010 853
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

41 34 165 Szczypce zaciskowe Do pewnego chwytania przedmiotów okrągłych, profilowych i płaskich. Do prac przy dużych obciążeniach. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Duża siła zacisku dzięki dźwigni kolankowej. Szczypce zaciskowe z długimi, wąskimi szczękami. - Zakres pracy: 20mm - Zakres pracy gniazda czworokątne: 10mm - Zakres pracy gniazdo sześciokątne: 24mm

Cecha szcz.:

  • Clamping width round: 20mm
  • Clamping width square: 10mm
  • Clamping width hexagon: 24mm
  • galvanized