{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | płaskie, | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie krzyżowe | |
| Nacięcie typu szwajcarskiego | 2 | |
| Stopień rozdrobnienia | Drobne; średni | |
| Okładzina | obustronne | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Iglak precyzyjny | |
| Min. twardość HRC | 1,2 | |
| Do materiału | Materiały twarde | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Wysokość | 6 mm | |
| Długość bez trzonu | 250 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 4007220669488 | |
| EAN / GTIN | 4007220669488 | |
| Numer producenta | 19600254 | |
| Numer L | L51180 163 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |