{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Położenie szczęk | Odsadzone | |
| Kątowniki, Odsadzone | 70 stopni | |
| Długość szczęk | 73 mm | |
| Szerokość szczęk | 17,5 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 200 mm |
| Numer artykułu | 38 71 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773017202 | |
| Numer producenta | 38 71 200 | |
| Numer L | L70010 465 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |