KNIPEX 37 31 125 Szczypce chwytające dla mechaników precyzyjnych z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 125 mm

Nr art.: 37 31 125
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
Kolor Czerwony
Długość szczęk 27 mm
Szerokość szczęk 12,5 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 37 31 125
EAN / GTIN 4003773035145
Numer producenta 37 31 125
Numer L L70010 389
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

37 31 125 Szczypce chwytające Szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Do chwytania, trzymania, zaginania i regulacji. Końcówki precyzyjnie szlifowane. Powierzchnie chwytające gładkie. Precyzyjnie wykończone krawędzie. Złącze zakładkowe. Szczęki półokrągłe. - Grubość szczęki (złącze) (D): 7,0mm - Szerokość końcówki (E): 2,0mm - Tip Thickness (F): 1,6mm - Długość szczęki (B): 27,0mm - Szerokość główki (A): 12,5mm

Cecha szcz.:

  • Jaw thickness (joint) (D): 7.0mm
  • Tips width (E): 2.0mm
  • Tips thickness (F): 1.6mm
  • Jaw length (B): 27.0mm
  • Head width (A): 12.5mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished