{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | niebieskie; Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Bluza / sweter | |
| Wielkości międzynarodowe | M | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Liczba kieszeni | 2 szt. | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | Zamykane na zamek | |
| Personalizacja odzieży | tak | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 354125285389M | |
| EAN / GTIN | 7330509621097 | |
| Numer producenta | 354125285389M | |
| Numer L | L00980 2825 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |