Wymienne frezy pełnowęglikowe ze zmiennym kątem pochylenia linii śrubowej do obróbki aluminium

Nr art.: 3405064
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3405064
EAN / GTIN 7291075449419
Numer producenta 3405064
Numer L L24060 808

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 0 613″
  • Cechy interfejsu T10
  • średnica frezu (DC): 5/8″
  • Maksymalna długość krawędzi tnącej (APMX): 5/8″
  • liczba krawędzi tnących (NOF): 3

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 613 cale
  • Interfejsy Cechy T10
  • Promień narożnika (RE): 0 cale
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 5/8 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Kąt skrętu (FHA): 45 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF): 1 319 cale
  • fz (maks.): 0,0051″/ząb