UV T-shirt High vis XS

Nr art.: 338610135500XS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Oznaczenie producenta UV T-Shirt High Vis
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czerwony
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 130 g/m2
Rodzaj produktu T-shirty
Wielkości międzynarodowe XS
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza; Ochrona przed promieniowaniem UV
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Z krótkim rękawem
Właściwości Standard UV; Szybkoschnące
Norma EN 13758-2; EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338610135500XS
EAN / GTIN 7330509524343
Numer producenta 338610135500XS
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, birdseye knit, wicking, antiodour-treaded, UV-protection, 130 g/m²

Details
V neck

Reflex
50 mm wide cut reflective tape, Extra reflective tape in sizes XS-S

Functionality
Material with UV protection

Opis:

High Vis t-shirt in a moisture wicking material. The t-shirt has cut transfer reflectors with stretch for optimal ability to move as well as UV protection 40+. Certified according to EN ISO 20471, class 2 and EN 13758-2 UPF 40+.

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+