Frez trzpieniowy 90° do stycznych płytek wymiennych z 4 śrubowymi krawędziami skrawającymi o długości 8 mm

Nr art.: 3105598
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105598
EAN / GTIN 7291075255690
Numer producenta 3105598
Numer L L23980 2871

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica (DC/DCX): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 120 mm, trzpień okrągły, trzpień okrągły, długość robocza (LU): 26 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Średnica (DC/DCX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 120 mm
  • Długość głowicy (LH) 28 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU) 26 mm