Frezy walcowo-czołowe HELITANG z interfejsem multi-master

Nr art.: 3104869
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3104869
EAN / GTIN 7291075228700
Numer producenta 3104869
Numer L L23980 2359

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,69″, średnica (DC/DCX): 3/4″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 315″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 1:37

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,69 cale
  • Interfejsy Cechy T12
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 3/4 cala
  • Średnica (DC/DCX): 3/4 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 315 cale
  • Rozmiar napędu (DRVS): 0,63 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość funkcjonalna (LF): 0 846 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Długość całkowita (OAL): 1,37″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 1,8 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni