KNIPEX 30 21 140 Szczypce płaskie wydłużone z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 140 mm

Nr art.: 30 21 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Bez luzu
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30 21 140
EAN / GTIN 4003773042433
Numer producenta 30 21 140
Numer L L70010 1409
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

30 21 140 Szczypce płaskie wydłużone Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie. Różne rodzaje szczęk. Długie, półokrągłe szczęki. - Grubość szczęki (złącze) (T1): 8,0mm - Szerokość końcówki (W4): 2,5mm - Tip Thickness (T2): 2,0mm - Długość szczęki (L3): 42,0mm - Szerokość główki (W3): 15,0mm

Cecha szcz.:

  • Jaw thickness (joint) (T1): 8.0mm
  • Tips width (W4): 2.5mm
  • Tips thickness (T2): 2.0mm
  • Jaw length (L3): 42.0mm
  • Head width (W3): 15.0mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished