{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,46 mm | |
| Délka řezné destičky | 16,5 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo | 0,24 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiN | |
| Typ | HB7010 | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Lamač třísek | ano | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Numer artykułu | 270761 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197463005 | |
| Numer producenta | 270761 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |