Płytka skrawająca do toczenia TOHX 06T102, lewa

Nr art.: 268878 P25M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    89,34 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    74,48 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOHX 06T102 L
promień naroża 0,2 mm
Gatunek P25M
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów G12
kąt natarcia 12 stopni
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 1,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 300 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 120 m/min - 180 m/min
powłoka powlekane
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268878 P25M
EAN / GTIN 4047109060159
Numer producenta W30 04120.0203
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie