{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TOHX 06T102 L | |
| promień naroża | 0,2 mm | |
| Gatunek | BK6425 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Zastosowanie dodatkowe | M | |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
| Łamacz wiórów | G06 | |
| kąt natarcia | 6 stopni | |
| głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 300 m/min | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 120 m/min - 180 m/min | |
| powłoka | powlekane | |
| liczba wymian/ostrzy | 3 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 268877 BK6425 | |
| EAN / GTIN | 4047109224636 | |
| Numer producenta | W30 04060.026425 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |