Oprawka SCLCR 95°, do płytek skrawających CC.., prawa

Nr art.: 260006 8/06
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 8 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCLCR/L 0808D06
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
Szerokość funkcjonalna L4 10 mm
długość główki L1 9 mm
długość całkowita L 60 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260006 8/06
EAN / GTIN 4045197651594
Numer producenta 260006 8/06