Box carts

Nr art.: 2563
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 250 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 740 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 270 mm
Szerokość użytkowa 740 mm
Głębokość użytkowa 1 200 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 809 mm
Głębokość całkowita 1 320 mm
Wysokość całkowita 990 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2563
EAN / GTIN 4017976025636
Numer producenta 2563
Numer L L90080 314
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Germany, www.fetra.de

Opis

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 250 mm. Alle 4 Wände sind einzeln herausnehmbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 600
  • Nutzflächenlänge (mm): 1200
  • Nutzflächenbreite (mm): 740
  • Ladeflächenhöhe (mm): 270
  • Gesamtlänge (mm): 1320
  • Gesamtbreite (mm): 809
  • Gesamthöhe (mm): 990
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 200 x 40
  • Hinweis: Innenbreite = Ladefläche - 60 mm