{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Wielkość chwytu | 20 mm | |
| wielk. płytki | 12 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| kod ISO uchwytu | DCLNR/L 2020K12 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
| długość główki L1 | 30 mm | |
| długość całkowita L | 125 mm | |
| płytka podporowa | 259031 2 | |
| śruba do płytki podporowej | 259025 10 | |
| łapa ze śrubą i sprężyną | 259035 2 | |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 250017 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197649898 | |
| Numer producenta | 250017 20/12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |