{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica skrawania | 40 mm | |
| Średnica otworu mocującego | 16 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni; 90 stopni | |
| Długość całkowita | 45 mm | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); frezowanie narożników | |
| Rodzaj produktu | Frez kątowy | |
| Maks. głębokość cięcia | 16 mm |
| Numer artykułu | 220803 40/3 | |
| EAN / GTIN | 2050002058255 | |
| Numer producenta | 5673490 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |