{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Softcut® | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Min. średnica skrawania | 20 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 20 mm | |
| Średnica szyjki | 17 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 12 stopni | |
| Maks. kąt zanurzania | 6,5 stopni | |
| Odcinek zanurzania | 2,6 mm | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 3 | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Długość wysięgu | 25 mm | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Pogłębianie (frezowanie kieszeni); Wiercenie w pełnym materiale | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 215407 20/3 | |
| EAN / GTIN | 4069515038546 | |
| Numer producenta | 215407 20/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |