Miernik z czujnikiem dotykowym do pomiar

Nr art.: 209-405
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
Stopień ochrony IP IP65
Długość całkowita 225 mm
Szerokość całkowita 167 mm
Wys. całkowita 85 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 20 mm
Pomiar siły min. 1,1 N
Pomiar siły maks. 1,6 N
Konstrukcja standardowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209-405
Numer producenta 209-405
Numer L L40700 347
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten analogowy czujnik z ramieniem do pomiarów zewnętrznych oferuje następujące zalety: Doskonała odporność na wodę i pył (stopień ochrony IP65). Zoptymalizowana siła pomiarowa. Ergonomiczna konstrukcja.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,225 X 0,167 X 0,085 M
  • Hb: 24,6
  • HF: 24,6
  • Zakres pomiarowy: 0-20
  • nacisk pomiarowy: 1,1-1,6
  • Stopień ochrony: IP 65
  • podziałka skali: 0,01
  • Typ: Ilustr. 1
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper box with certicate of inspection