{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | Pro Steel | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Kształt B | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 20 mm | |
| Długość chwytu | 50 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania | 20 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Dolna odchyłka wymiaru | -0,03 mm | |
| Średnica szyjki | 19,5 mm | |
| Długość skrawania | 38 mm | |
| Frez typu ISO | Frezy torusowe trzpieniowe | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 4 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 38 stopni | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| Narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża | 4 mm | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 54 mm | |
| Długość użytkowa | 38 mm | |
| Długość całkowita | 104 mm | |
| Długość funkcjonalna | 54 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe; Frezowanie płaszczyzn; Frezowanie rowków; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 1 mm; 38 mm |
| Numer artykułu | 206357 20/4,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197770554 | |
| Numer producenta | 206357 20/4,0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |