{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny; Turkusowy | |
| Możliwość użycia do | Drut fortepianowy | |
| Skos ostrza | Boczny skos ostrza | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Powierzchnia polerowana na wysoki połysk; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Długość całkowita | 210 mm | |
| Masa całkowita | 340 g |
| Numer artykułu | 1851-44 | |
| EAN / GTIN | 4000896055081 | |
| Numer producenta | 1851-44 | |
| Numer L | L60140 2462 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |