Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 1.1/2

Nr art.: 148200 1.1/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
299 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do rozwiertaka ręcznego o min. średnicy wg DIN 206 2,5 mm
Do rozwiertaka ręcznego o maks. średnicy wg DIN 206 9,5 mm
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M1
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M12
Rozstaw min. 2 mm
Rozstaw maks. 8 mm
Norma DIN 1814
Materiał stal
Długość 175 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pokrętła nastawne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148200 1.1/2
EAN / GTIN 4045197923943
Numer producenta 148200 1.1/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.
Do trudnych warunków użytkowania i zastosowań precyzyjnych. Wszystkie wymiary z kutym korpusem stalowym i szczęką stałą. Okrągła libelka do nasadzania prostego.