{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master TM | |
| wielkość gwintu | 9/16-12 UNC | |
| powłoka | AlTiN | |
| Rodzaj gwintu | UNC; UNC-LH; EG-UNC; EG-UNC-LH | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kierunek skrawania | lewe | |
| skok gwintu | 2,117 mm | |
| liczba zwojów na cal | 12 | |
| ⌀ nom. DC | 11,6 mm | |
| Długość skrawania Lc | 28,51 mm | |
| Długość chwytu Ls | 49,6 mm | |
| długość całkowita L | 92 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| Liczba zębów Z | 6 | |
| posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| ⌀ gwintu | 14,29 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| liczba rowków wiórowych | 6 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
| Profil gwintu | Zarys pełny | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 139732 9/16-12 | |
| EAN / GTIN | 4067263129028 | |
| Numer producenta | 139732 9/16-12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |