Puller hydraulic 3-arm pattern 280x310 mm

Nr art.: 1392980
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 280 mm
Maks. głębokość mocowania 310 mm
Liczba haków 3
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny
Zewnętrzny sześciokąt 32 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1392980
EAN / GTIN 4036976110227
Numer producenta 1392980
Numer L L60160 4606
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With technical and economical benefits due to the variable clamping reach and automatic grip of the legs
  • Especially suited to removing V-belt pulley wheels and flywheels mounted on longer shafts
  • With the hydraulic spindle, a controlled and safe pulling action is possible at all times
  • Also available with standard spindle - Model 1.15

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Can be retrofitted with hydraulic spindle: no
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping width outer pull-off (max.) [mm]: 280 mm
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 32 mm
  • Hook brake present: no
  • hook end with slot: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 20 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 3,5 mm
  • Hook parallel displaceable: no
  • Hook swivelling: no
  • hooks can be used on both sides: no
  • Hydraulic spindle available: yes
  • Hydraulic spindle: 1.06/HSP1
  • Number of arms: 3
  • Pulling force (max.) [t]: 10
  • Quick release lever available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Screws included: no
  • self-acting pressing on: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Tractive force (max.) [N]: 17,0 N
  • Usable clamping depth b [mm]: 310 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 32 mm