Tyrolit ceramic mounted point 52ZY 10x10-3x30 A60 P5 PREMIUM steel

Nr art.: 120033
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Označení výrobce PREMIUM Keramische Schleifstifte
Popis – formulář Tvar válce
Průměr 10 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Stupeň jemnosti jemný
Doporučená obvodová rychlost max. 50 m/s
Obvodová rychlost max. 35 m/s
Podklad brusného materiálu Keramické
Druh produktu Brusné tělísko
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Specifikace 88A V38
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Rohové brusky

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 120033
EAN / GTIN 9003171200331
Numer producenta 120033
Numer L L50140 2751
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM ceramic mounted points are often the only way to achieve high-quality surface results in hard-to-reach places.
  • The points guarantee the longest possible lifetime for deburring, bevelling and edge breaking work.
  • Due to the optimal coordination of chip performance and the surface result to be achieved, the best results can be achieved on a wide range of steel qualities.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 35m/s
  • Specification: 88A 60 P5 V38
  • Main dimension: D x T - S x L = 10 x 10 - 3 x 30

Zaleta:

  • Strikes a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish
  • Particularly suitable for difficult-to-reach places
  • Ideal for unalloyed steels thanks to vitrified bond with pink aluminium oxide

Zastosowanie:

  • Grit size 24 – 46 for rough grinding
  • Grit size 60 – 90 for fine grinding
  • Note different grades according to specification:
    •O: for high abrasiveness
    •P: for universal use
  • Note operating speed of max. 50 m/s

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Straight grinder

Zalecenie:

  • Grit size 24 – 46 for rough grinding
  • Grit size 60 – 90 for fine grinding
  • Note different grades according to specification:
    • O: for high abrasiveness
    • P: for universal use
  • Note operating speed of max. 50 m/s

Wskazówka:

  • For demanding work such as deburring, bevelling and edge breaking on different steel grades